›

Due mezzi tasti dimmer 2 moduli grigio per comando luci regolabile

Cod. Rexel VI20752.3
Cod. Produttore 20752.3
Cod. EAN 8007352592186

Informazioni principali

  • Tipologia: Due mezzi tasti
  • Moduli: 2 moduli
  • Funzione: Dimmer
  • Colore: Grigio
  • Serie: VI20752.3
  • Quantità consigliata: 10

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Due mezzi tasti intercambiabili 2 moduli, simboli dimmer, grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

materiale

Plastica

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

7024

Tipo superficie

Opaco

Due mezzi tasti dimmer 2 moduli grigio per comando luci regolabile