› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete

Due mezzi tasti dimmer 2 moduli bianco per comando luci regolabile

Cod. Rexel VI20752.3.B
Cod. Produttore 20752.3.B
Cod. EAN 8007352592407

Informazioni principali

  • Tipo: Due mezzi tasti
  • Modulo: 2 moduli
  • Funzione: Dimmer
  • Colore: Bianco
  • Serie: VI20752.3.B
  • Simboli: Intercambiabili

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Due mezzi tasti intercambiabili 2 moduli, simboli dimmer, bianco

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

materiale

Plastica

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

9016

Tipo superficie

Opaco

Due mezzi tasti dimmer 2 moduli bianco per comando luci regolabile