›

Due mezzi tasti dimmer 2 moduli bianco intercambiabili per controllo luminosità

Cod. Rexel VI14752.3
Cod. Produttore 14752.3
Cod. EAN 8007352591349

Informazioni principali

  • Tipo: Due mezzi tasti
  • Modulo: 2 moduli
  • Funzione: Dimmer
  • Colore: Bianco
  • Serie: VI14752.3
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Due mezzi tasti intercambiabili 2 moduli, simboli dimmer, bianco

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

materiale

Plastica

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Lucido

Due mezzi tasti dimmer 2 moduli bianco intercambiabili per controllo luminosità