›

Due mezzi tasti dimmer 1 modulo grigio per controllo illuminazione

Cod. Rexel VI19751.3
Cod. Produttore 19751.3
Cod. EAN 8007352591646

Informazioni principali

  • Descrizione: DUE MEZZI TASTI 1M DIMMER GRIGIO
  • Modulo: 1 modulo
  • Simboli: dimmer
  • Colore: grigio
  • Quantità consigliata: 20
  • Serie: VI19751.3

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo, simboli dimmer, grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

materiale

Plastica

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

7015

Tipo superficie

Opaco

Due mezzi tasti dimmer 1 modulo grigio per controllo illuminazione