›

Due mezzi tasti dimmer 1 modulo colore silver per comando luci

Cod. Rexel VI14751.3.SL
Cod. Produttore 14751.3.SL
Cod. EAN 8007352591424

Informazioni principali

  • Descrizione: DUE MEZZI TASTI 1M DIMMER SILVER
  • Modulo: 1 modulo
  • Simboli: dimmer
  • Colore: silver
  • Serie: VI14751.3.SL
  • Quantità consigliata: 20

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo, simboli dimmer, Silver

Caratteristiche tecniche

colore

Argento

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

materiale

Plastica

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

9006

Tipo superficie

Lucido

Due mezzi tasti dimmer 1 modulo colore silver per comando luci