› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete

Due mezzi tasti dimmer 1 modulo bianco per controllo luminosità interruttore

Cod. Rexel VI14755.3
Cod. Produttore 14755.3
Cod. EAN 8007352707535

Informazioni principali

  • Colore: Bianco
  • Tipo: Due mezzi tasti
  • Modulo: 1 modulo
  • Simboli: Dimmer
  • Serie: VI14755.3
  • Quantità consigliata: 20

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo, simboli dimmer, bianco

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Lucido

radio bidirezionale

Due mezzi tasti dimmer 1 modulo bianco per controllo luminosità interruttore