›

Due mezzi tasti dimmer 1 modulo bianco per comando luci regolabile

Cod. Rexel VI19755.3.B
Cod. Produttore 19755.3.B
Cod. EAN 8007352707764

Informazioni principali

  • Colore: Bianco
  • Modulo: 1 modulo
  • Tipo: Due mezzi tasti
  • Funzione: Dimmer
  • Simboli: Intercambiabili
  • Quantità consigliata: 20
  • Serie: VI19755.3.B

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo, simboli dimmer, bianco

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

9016

Tipo superficie

Opaco

radio bidirezionale

Due mezzi tasti dimmer 1 modulo bianco per comando luci regolabile