›

Due mezzi tasti dimmer 1 modulo bianco per comando illuminazione regolabile

Cod. Rexel VI14751.3
Cod. Produttore 14751.3
Cod. EAN 8007352591202

Informazioni principali

  • Descrizione: DUE MEZZI TASTI 1M
  • Funzione: Dimmer
  • Colore: Bianco
  • Modulo: 1 modulo
  • Simboli: Dimmer
  • Quantità consigliata: 20
  • Serie: VI14751.3

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo, simboli dimmer, bianco

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

materiale

Plastica

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Lucido

Due mezzi tasti dimmer 1 modulo bianco per comando illuminazione regolabile