› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete

Due mezzi tasti dimmer 1 modulo bianco per comando illuminazione

Cod. Rexel VI20751.3.B
Cod. Produttore 20751.3.B
Cod. EAN 8007352592261

Informazioni principali

  • Descrizione: DUE MEZZI TASTI 1M DIMMER
  • Colore: Bianco
  • Modulo: 1 modulo
  • Simboli: Dimmer
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Serie: VI20751.3.B

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo, simboli dimmer, bianco

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

materiale

Plastica

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

9016

Tipo superficie

Opaco

Due mezzi tasti dimmer 1 modulo bianco per comando illuminazione