Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VIR19842.B
Cod. Produttore
R19842.B
Cod. EAN
8007352619630

Informazioni di prodotto

Due mezzi tasti 2M neutri bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Ricambio due mezzi tasti intercambiabili 2 moduli neutri, bianco

colore

Bianco

Tipologia

Tasto in due parti

senza alogeni

profondità

530 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9016

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

Produttore

DUE MEZZI TASTI 2M NEUTRI BIANCO