›

Due mezzi tasti 2 moduli simboli ON/OFF bianco per interruttori modulari

Cod. Rexel VI19752.1.B
Cod. Produttore 19752.1.B
Cod. EAN 8007352591943

Informazioni principali

  • Descrizione: DUE MEZZI TASTI 2M
  • Simboli: ON e OFF
  • Colore: Bianco
  • Moduli: 2 moduli
  • Tipologia: Mezzi tasti intercambiabili
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Serie: VI19752.1.B

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Due mezzi tasti intercambiabili 2 moduli, simboli ON e OFF, bianco

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

materiale

Plastica

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

9016

Tipo superficie

Opaco

Due mezzi tasti 2 moduli simboli ON/OFF bianco per interruttori modulari