› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete

Due mezzi tasti 2 moduli simboli ON OFF bianco per interruttori modulari

Cod. Rexel VI20752.1.B
Cod. Produttore 20752.1.B
Cod. EAN 8007352592360

Informazioni principali

  • Descrizione: DUE MEZZI TASTI 2M
  • Simboli: ON/OFF
  • Colore: Bianco
  • Moduli: 2 moduli
  • Tipo tasti: Intercambiabili
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Serie: VI20752.1.B

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Due mezzi tasti intercambiabili 2 moduli, simboli ON e OFF, bianco

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

materiale

Plastica

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

9016

Tipo superficie

Opaco

Due mezzi tasti 2 moduli simboli ON OFF bianco per interruttori modulari