›

Due mezzi tasti 2 moduli neutro personalizzabili Silver per impianti elettrici

Cod. Rexel VI14752.SL
Cod. Produttore 14752.SL
Cod. EAN 8007352591509

Informazioni principali

  • Moduli: 2
  • Tipo tasti: Due mezzi
  • Colore: Silver
  • Personalizzabili: Sì
  • Serie: VI14752.SL
  • Funzione: Neutro
  • Consigliata quantità: 10
  • Applicazione: Intercambiabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Due mezzi tasti intercambiabili neutri personalizzabili 2 moduli, Silver

Caratteristiche tecniche

colore

Argento

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

materiale

Plastica

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

9006

Tipo superficie

Lucido

Due mezzi tasti 2 moduli neutro personalizzabili Silver per impianti elettrici