›

Due mezzi tasti 1 modulo simboli ON OFF grigio per interruttori modulari

Cod. Rexel VI20751.1
Cod. Produttore 20751.1
Cod. EAN 8007352592025

Informazioni principali

  • Descrizione: DUE MEZZI TASTI 1M
  • Simboli: ON/OFF
  • Colore: Grigio
  • Modulo: 1 modulo
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Tipo tasti: Intercambiabili
  • Serie: VI20751.1

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo, simboli ON e OFF, grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

materiale

Plastica

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

7024

Tipo superficie

Opaco

Due mezzi tasti 1 modulo simboli ON OFF grigio per interruttori modulari