›

Due mezzi tasti 1 modulo ON/OFF volume simboli I/O Next per controllo audio

Cod. Rexel VI20751.4.N
Cod. Produttore 20751.4.N
Cod. EAN 8007352592506

Informazioni principali

  • Descrizione: DUE MEZZI TASTI 1M ON/OFF VOLUME NE
  • Modulo: 1 modulo
  • Funzione: ON/OFF volume
  • Simboli: I e O volume
  • Tipo tasti: Mezzi tasti intercambiabili
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Serie: Next

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo, simboli I volume e O volume, Next

Caratteristiche tecniche

colore

Argento

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

materiale

Plastica

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

9022

Tipo superficie

Opaco

Due mezzi tasti 1 modulo ON/OFF volume simboli I/O Next per controllo audio