›

Due mezzi tasti 1 modulo ON/OFF volume grigio per comando audio

Cod. Rexel VI20751.4
Cod. Produttore 20751.4
Cod. EAN 8007352592087

Informazioni principali

  • Descrizione: Due mezzi tasti 1 modulo
  • Funzione: ON/OFF volume
  • Colore: Grigio
  • Simboli: I e O volume
  • Modulo: 1 modulo
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Serie: VI20751.4

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo, simboli I volume e O volume, grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

materiale

Plastica

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

7024

Tipo superficie

Opaco

Due mezzi tasti 1 modulo ON/OFF volume grigio per comando audio