›

Due mezzi tasti 1 modulo dimmer simboli intercambiabili Next per comando luci

Cod. Rexel VI20751.3.N
Cod. Produttore 20751.3.N
Cod. EAN 8007352592483

Informazioni principali

  • Descrizione: DUE MEZZI TASTI 1M DIMMER NEXT
  • Modulo: 1 modulo
  • Funzione: Mezzi tasti intercambiabili
  • Simboli: Dimmer
  • Serie: Next
  • Quantità consigliata: 20 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo, simboli dimmer, Next

Caratteristiche tecniche

colore

Argento

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

materiale

Plastica

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

9022

Tipo superficie

Opaco

Due mezzi tasti 1 modulo dimmer simboli intercambiabili Next per comando luci