Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

Elkron impianti allarme, sistemi di sicurezza
Cod. Rexel
EK80IM3700113
Cod. Produttore
80IM3700113
Cod. EAN
8034034444877

Informazioni di prodotto

DT16 RILEVATORE A DOPPIA TECNOLOGIA PROTEZIONE A TENDA

Documentazione tecnica

monitoraggio della copertura

profondità

46 mm

larghezza

44 mm

altezza

110 mm

tensione d’esercizio

12 V

corrente d’esercizio

20 mA

area di rilevazione

8 °

caratteristica

tenda

tipo di montaggio

struttura

tipo di segnalazione

infrarossi/microonde (Dual)

Produttore

DT16 RILEVATORE A DOPPIA TECNOLOGIA PROTEZIONE A TENDA

(pz.)