› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Colonne Multiprese x ufficio

DT-ALU 120x40 AO Derivazione a T per canale ALU-B ALLUMINIO OPACO

Cod. Rexel BOB06429
Cod. Produttore B06429
Cod. EAN 8015892613582

Informazioni principali

  • Derivazione a T per canale
  • Materiale: alluminio opaco
  • Dimensioni: 120x40 mm
  • Serie: ALU-B
  • Conformità RoHS: 10 sostanze
  • Adatto per canali DT-ALU
  • Protezione ambientale garantita
  • Installazione semplice e rapida

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Derivazione a T per canale ALU-B alluminio opaco DT-ALU 120x40 AO

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

120 mm

Tipologia

Parte inferiore e parte superiore

senza alogeni

profondità

40 mm

Protezione della superficie

Verniciatura a liquido

qualità del materiale

Altro

materiale

Alluminio

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

Serie

ALU B

DT-ALU 120x40 AO Derivazione a T per canale ALU-B ALLUMINIO OPACO