›

DS-XSPB10-E RACK ACCESSORI

Cod. Rexel HIK314001557
Cod. Produttore 314001557
Cod. EAN 6936422119973

Informazioni principali

  • Serie: DS-XSPB10-E
  • Materiale: Lamiera metallica
  • Uso: Accessorio per rack
  • Struttura: Robusta e duratura
  • Ventilazione: Forature integrate
  • Supporto: Base solida
  • Applicazione: Elettrico e tecnologico
  • Gestione cavi: Facilitata

Descrizione del prodotto

Accessorio per rack DS-XSPB10-E progettato per garantire un montaggio sicuro e organizzato di componenti elettrici all'interno di strutture rack. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, assicura durata e stabilità nelle installazioni professionali. Ideale per applicazioni in ambito elettrico, facilita la gestione e l’accesso ai dispositivi montati, ottimizzando lo spazio e migliorando l’efficienza dell’impianto. Descrizione del produttore: Fondo in lamiera realizzato in metallo, progettato come accessorio per rack. Offre una solida base di supporto per l’alloggiamento di componenti elettronici e apparecchiature, garantendo robustezza e durabilità. La struttura in metallo assicura stabilità e protezione, rendendolo ideale per applicazioni in ambito elettrico e tecnologico. Il design con forature permette una corretta ventilazione e facilita la gestione dei cavi all’interno del rack.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Fondo in lamiera

Adatto per armadi di profondità

1200 mm

materiale

Metallo

DS-XSPB10-E RACK ACCESSORI