›

DS-XSPB08-E RACK ACCESSORI

Cod. Rexel HIK314001556
Cod. Produttore 314001556
Cod. EAN 6936422119980

Informazioni principali

  • Serie: DS-XSPB08-E
  • Materiale: lamiera robusta
  • Tipo: piano di supporto
  • Uso: per rack
  • Ventilazione: superficie ventilata
  • Funzione: dissipazione calore
  • Applicazione: installazioni professionali
  • Caratteristica: stabilità e sicurezza

Descrizione del prodotto

Accessorio per rack DS-XSPB08-E progettato per garantire una gestione efficiente e organizzata dei componenti elettrici all'interno di sistemi di cablaggio. Realizzato con materiali resistenti, offre robustezza e durata nel tempo, assicurando una perfetta integrazione nei sistemi di distribuzione elettrica. Ideale per applicazioni professionali, facilita l'installazione e la manutenzione degli impianti, contribuendo a mantenere ordine e funzionalità negli ambienti tecnici. Descrizione del produttore: Piano di supporto in metallo per rack, realizzato in lamiera robusta e resistente. Progettato per garantire stabilità e sicurezza nell’alloggiamento di apparecchiature elettriche e componenti elettronici, offre una superficie solida e ventilata per facilitare la dissipazione del calore. Ideale per installazioni professionali, combina funzionalità e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Fondo in lamiera

Adatto per armadi di profondità

800 mm

materiale

Metallo

DS-XSPB08-E RACK ACCESSORI