›

DS-XSPB06-E RACK ACCESSORI

Cod. Rexel HIK314001555
Cod. Produttore 314001555
Cod. EAN 6936422119997

Informazioni principali

  • Serie: DS-XSPB06-E
  • Materiale: lamiera metallica
  • Installazione: interno rack
  • Ventilazione: fori di aerazione
  • Robustezza: resistente e durevole
  • Uso: componenti elettrici
  • Protezione: stabilità meccanica
  • Finitura: metallica protettiva

Descrizione del prodotto

Accessorio per rack progettato per garantire un'installazione efficiente e sicura di componenti elettrici e di rete. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e stabilità, è ideale per ambienti professionali dove è richiesta un'organizzazione ordinata dei sistemi elettrici. Questo accessorio facilita la gestione dei cavi e l'ottimizzazione dello spazio all'interno del rack, contribuendo a mantenere un ambiente di lavoro ordinato e funzionale. Descrizione del produttore: Piastra di supporto in metallo progettata per l'installazione all'interno di rack. Realizzata in lamiera resistente, garantisce robustezza e durata nel tempo. La superficie presenta fori di ventilazione per favorire il raffreddamento degli apparati installati, assicurando un'efficace gestione termica. Ideale per l'organizzazione e il fissaggio di componenti elettrici e accessori in ambienti professionali. La finitura metallica conferisce stabilità e protezione contro sollecitazioni meccaniche.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Fondo in lamiera

Adatto per armadi di profondità

600 mm

materiale

Metallo

DS-XSPB06-E RACK ACCESSORI