›

DS-XS8842-E/D GRACK CABINET 42U

Cod. Rexel HIK314001550
Cod. Produttore 314001550
Cod. EAN 6936422120030

Informazioni principali

  • Altezza: 42 unità (42U)
  • Larghezza standard: 19 pollici (482,6 mm)
  • Ventilazione: passiva
  • Colore: nero
  • Struttura: robusta e modulare
  • Applicazione: data center e installazioni
  • Protezione: ambiente stabile e sicuro
  • Serie: DS-XS8842-E/D

Descrizione del prodotto

Armadio rack GRACK da 42 unità, progettato per garantire un'organizzazione efficiente e sicura delle apparecchiature elettriche e di rete. Realizzato con materiali resistenti, offre robustezza e stabilità per l'installazione di componenti elettronici professionali. La struttura consente una gestione ottimale dei cavi e facilita l'accesso alle apparecchiature, rendendo questo armadio ideale per ambienti tecnici e data center. La finitura di alta qualità assicura durabilità e protezione nel tempo. Descrizione del produttore: Armadio rack modulare da 42 unità di altezza (42U) con dimensione standard 19 pollici (482,6 mm), progettato per l’alloggiamento di apparecchiature elettriche e di rete. Dotato di ventilazione passiva per una gestione efficiente del calore, garantisce un ambiente stabile e sicuro per i componenti installati. La struttura robusta e il design funzionale lo rendono ideale per data center e installazioni professionali che richiedono organizzazione e protezione ottimale delle apparecchiature. Il colore nero conferisce un aspetto elegante e discreto, adatto a qualsiasi contesto tecnico.

Caratteristiche tecniche

larghezza

800 mm

Tipologia

Con telaio fisso

altezza

2050 mm

profondità

1000 mm

numero di porte

2

tipo di ventilazione

Passivo

max. capacità di carico

1000 kg

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

42

con base

con lamiera per tetto

con porta frontale

con porta posteriore

con pareti laterali

Distanza tra i montanti

482,6 mm (19 pollici)

Materiale della porta anteriore

Vetro

Materiale della porta posteriore

Acciaio

DS-XS8842-E/D GRACK CABINET 42U