›

DS-XS8242-E/D WRACKCABINET 42U

Cod. Rexel HIK314001553
Cod. Produttore 314001553
Cod. EAN 6936422120009

Informazioni principali

  • Altezza: 42 unità
  • Larghezza: 482,6 mm (19")
  • Porte: 2 con ventilazione
  • Materiale: robusto e resistente
  • Uso: apparecchiature elettriche
  • Installazione: modulare standard
  • Raffreddamento: ventilazione passiva
  • Serie: DS-XS8242-E/D

Descrizione del prodotto

Armadio rack HIK314001553 modello DS-XS8242-E/D con altezza 42U, progettato per l'organizzazione e la protezione di apparecchiature elettriche e di rete. Realizzato con materiali robusti, garantisce stabilità e sicurezza per il montaggio di componenti elettronici. Ideale per ambienti professionali che richiedono una gestione efficiente degli impianti elettrici e delle infrastrutture di rete. Descrizione del produttore: Armadio rack da 42 unità di altezza con dimensione modulare standard da 482,6 mm (19 pollici), progettato per l'installazione di apparecchiature elettriche e di rete. La struttura presenta due porte con ventilazione passiva, garantendo un adeguato ricircolo dell'aria per il raffreddamento dei dispositivi interni. Realizzato con materiali robusti, assicura protezione e organizzazione ottimale degli apparati elettrici in ambienti professionali.

Caratteristiche tecniche

larghezza

800 mm

altezza

2050 mm

profondità

1200 mm

numero di porte

2

tipo di ventilazione

Passivo

max. capacità di carico

1000 kg

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

42

con base

con lamiera per tetto

con porta frontale

con porta posteriore

con pareti laterali

Distanza tra i montanti

482,6 mm (19 pollici)

Materiale della porta anteriore

Acciaio

Materiale della porta posteriore

Acciaio

DS-XS8242-E/D WRACKCABINET 42U