›

DS-XS8042-E/D WRACKCABINET 42U

Cod. Rexel HIK314001552
Cod. Produttore 314001552
Cod. EAN 6936422120016

Informazioni principali

  • Altezza: 42 unità (42U)
  • Larghezza standard: 482,6 mm (19")
  • Struttura: robusta e modulare
  • Ventilazione: passiva
  • Porte: due
  • Installazione: apparecchiature elettroniche
  • Protezione: organizzazione ottimale
  • Serie: DS-XS8042-E/D

Descrizione del prodotto

Armadio rack da 42 unità progettato per ospitare apparecchiature elettriche e di rete in modo sicuro e ordinato. Realizzato con materiali resistenti, garantisce stabilità e protezione per componenti elettronici sensibili. Ideale per installazioni professionali, offre un'organizzazione efficiente degli apparati grazie alle sue dimensioni standard e alla struttura robusta. Adatto a contesti industriali e commerciali dove è richiesta una gestione ottimale degli impianti elettrici e di rete. Descrizione del produttore: Armadio rack DS-XS8042-E/D con altezza di 42 unità (42U) e dimensione modulare standard da 482,6 mm (19 pollici). Progettato per l’installazione di apparecchiature elettroniche, offre una struttura robusta con ventilazione passiva per garantire un’efficace dissipazione del calore. Dotato di due porte, consente un facile accesso e gestione dei dispositivi interni, assicurando al contempo protezione e organizzazione ottimale degli impianti elettrici e di rete.

Caratteristiche tecniche

larghezza

800 mm

altezza

2050 mm

profondità

1000 mm

numero di porte

2

tipo di ventilazione

Passivo

max. capacità di carico

1000 kg

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

42

con base

con lamiera per tetto

con porta frontale

con porta posteriore

con pareti laterali

Distanza tra i montanti

482,6 mm (19 pollici)

Materiale della porta anteriore

Acciaio

Materiale della porta posteriore

Acciaio

DS-XS8042-E/D WRACKCABINET 42U