›

DS-XS6637-E/D GRACK CABINET 37U

Cod. Rexel HIK314001544
Cod. Produttore 314001544
Cod. EAN 6936422120047

Informazioni principali

  • Altezza: 37 unità (37U)
  • Larghezza standard: 19 pollici (482,6 mm)
  • Ventilazione: passiva
  • Porte: 2 per accesso facile
  • Struttura: robusta
  • Colore: nero
  • Uso: apparecchiature rete/IT
  • Serie: DS-XS6637-E/D

Descrizione del prodotto

Armadio rack modulare da 37 unità progettato per l'organizzazione e la protezione delle apparecchiature elettriche e di rete. Realizzato con materiali resistenti, garantisce stabilità e durata nel tempo. Ideale per l'installazione di componenti elettrici, offre ampio spazio per il cablaggio ordinato e la gestione efficiente dei dispositivi. La struttura robusta assicura sicurezza e facilità di accesso per manutenzioni e aggiornamenti. Adatto a contesti professionali che richiedono soluzioni di contenimento affidabili per impianti elettrici e sistemi informatici. Descrizione del produttore: Armadio rack modulare da 37 unità di altezza (37U) con dimensione standard 19 pollici (482,6 mm). Progettato per l'installazione di apparecchiature di rete e sistemi IT, offre una struttura robusta con ventilazione passiva per un'efficace dissipazione del calore. Dotato di due porte per un facile accesso e gestione dei dispositivi interni, garantisce organizzazione e protezione ottimali per l'hardware elettronico professionale. La finitura nera conferisce un aspetto professionale e discreto, ideale per ambienti tecnici e data center.

Caratteristiche tecniche

larghezza

600 mm

Tipologia

Con telaio fisso

altezza

1830 mm

profondità

600 mm

numero di porte

2

tipo di ventilazione

Passivo

max. capacità di carico

500 kg

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

37

con base

con lamiera per tetto

con porta frontale

con porta posteriore

con pareti laterali

Distanza tra i montanti

482,6 mm (19 pollici)

Materiale della porta anteriore

Vetro

Materiale della porta posteriore

Acciaio

DS-XS6637-E/D GRACK CABINET 37U