›

DS-XS6632-E/D GRACK CABINET 32U

Cod. Rexel HIK314001542
Cod. Produttore 314001542
Cod. EAN 6936422120153

Informazioni principali

  • Altezza: 32 unità (32U)
  • Larghezza: 482,6 mm (19")
  • Porte: 2 porte
  • Ventilazione: passiva
  • Struttura: robusta e modulare
  • Uso: per apparecchiature elettriche
  • Montaggio: standard rack 19"
  • Serie: DS-XS6632-E/D

Descrizione del prodotto

Armadio rack da 32 unità progettato per l'organizzazione e la protezione delle apparecchiature elettriche e di rete. Realizzato con materiali robusti, garantisce stabilità e sicurezza per componenti sensibili. Ideale per installazioni professionali, offre ampio spazio per la gestione ordinata di cavi e dispositivi, facilitando la manutenzione e l'accesso. La struttura è studiata per assicurare una ventilazione ottimale, contribuendo alla dissipazione del calore e al corretto funzionamento delle apparecchiature. Descrizione del produttore: Armadio rack modulare da 32 unità di altezza (32U) con dimensione standard da 482,6 mm (19 pollici), progettato per l'organizzazione e il montaggio di apparecchiature elettriche e di rete. Dotato di due porte e ventilazione passiva, garantisce un'efficace gestione dello spazio e una corretta dissipazione del calore senza l'ausilio di sistemi di raffreddamento attivi. Struttura robusta e funzionale, ideale per ambienti professionali che richiedono soluzioni affidabili per il cablaggio e l'installazione di componenti elettrici.

Caratteristiche tecniche

larghezza

600 mm

Tipologia

Con telaio fisso

altezza

1605 mm

profondità

600 mm

numero di porte

2

tipo di ventilazione

Passivo

max. capacità di carico

500 kg

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

32

con base

con lamiera per tetto

con porta frontale

con porta posteriore

con pareti laterali

Distanza tra i montanti

482,6 mm (19 pollici)

Materiale della porta anteriore

Vetro

Materiale della porta posteriore

Acciaio

DS-XS6632-E/D GRACK CABINET 32U