›

DS-XS6627-E/D GRACK CABINET 27U

Cod. Rexel HIK314001540
Cod. Produttore 314001540
Cod. EAN 6936422120139

Informazioni principali

  • Altezza: 27 unità
  • Ventilazione: passiva
  • Standard: 482,6 mm (19")
  • Porta: frontale trasparente
  • Struttura: modulare e robusta
  • Applicazione: professionale
  • Protezione: durabilità garantita
  • Serie: DS-XS6627-E/D

Descrizione del prodotto

Armadio rack modulare da 27 unità progettato per l'organizzazione e la protezione delle apparecchiature elettriche e di rete. Realizzato con materiali robusti e resistenti, garantisce stabilità e durata nel tempo. Ideale per installazioni professionali, offre ampio spazio per il cablaggio e la gestione dei dispositivi elettronici, assicurando un ambiente ordinato e sicuro. La struttura è pensata per facilitare l'accesso e la manutenzione, ottimizzando l'efficienza degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Armadio rack da 27 unità di altezza, progettato per l'installazione di apparecchiature elettriche e di rete. Dotato di ventilazione passiva per un'efficace dissipazione del calore, garantisce un ambiente stabile per i componenti interni. La struttura modulare rispetta lo standard da 482,6 mm (19 pollici), consentendo un montaggio semplice e compatibile con numerosi dispositivi. La porta frontale trasparente permette un facile controllo visivo, mentre il design robusto assicura protezione e durabilità nel tempo. Ideale per applicazioni professionali che richiedono organizzazione e sicurezza degli impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

larghezza

600 mm

Tipologia

Con telaio fisso

altezza

1385 mm

profondità

600 mm

numero di porte

2

tipo di ventilazione

Passivo

max. capacità di carico

500 kg

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

27

con base

con lamiera per tetto

con porta frontale

con porta posteriore

con pareti laterali

Distanza tra i montanti

482,6 mm (19 pollici)

Materiale della porta anteriore

Vetro

Materiale della porta posteriore

Acciaio

DS-XS6627-E/D GRACK CABINET 27U