›

DS-XS6622-E/D GRACK CABINET 22U

Cod. Rexel HIK314001538
Cod. Produttore 314001538
Cod. EAN 6936422120115

Informazioni principali

  • Altezza: 22 unità (22U)
  • Larghezza standard: 482,6 mm (19")
  • Ventilazione: passiva integrata
  • Porta: 2 porte incluse
  • Finitura: nera resistente
  • Uso: apparecchiature rete/server
  • Struttura: robusta e modulare
  • Serie: DS-XS6622-E/D

Descrizione del prodotto

Armadio di rete GRACK da 22 unità, progettato per l'organizzazione e la protezione delle apparecchiature elettriche e di telecomunicazione. Realizzato con materiali resistenti, garantisce stabilità e durata nel tempo, ideale per installazioni professionali che richiedono un'efficiente gestione dei cavi e dei dispositivi. La struttura è studiata per facilitare l'accesso e la manutenzione, assicurando un ambiente ordinato e sicuro per componenti elettrici e informatici. Descrizione del produttore: Armadio rack modulare da 22 unità di altezza (22U) con dimensione standard da 482,6 mm (19 pollici). Progettato per l’installazione di apparecchiature di rete e server, offre due porte e un sistema di ventilazione passivo per garantire un’efficace dissipazione del calore. La struttura robusta e la finitura nera lo rendono ideale per ambienti professionali, assicurando protezione e organizzazione ottimale dei componenti elettrici e informatici.

Caratteristiche tecniche

larghezza

600 mm

Tipologia

Con telaio fisso

altezza

1385 mm

profondità

600 mm

numero di porte

2

tipo di ventilazione

Passivo

max. capacità di carico

500 kg

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

22

con base

con lamiera per tetto

con porta frontale

con porta posteriore

con pareti laterali

Distanza tra i montanti

482,6 mm (19 pollici)

Materiale della porta anteriore

Vetro

Materiale della porta posteriore

Acciaio

DS-XS6622-E/D GRACK CABINET 22U