›

DS-XS6618-E/D GRACK CABINET 18U

Cod. Rexel HIK314001536
Cod. Produttore 314001536
Cod. EAN 6936422120092

Informazioni principali

  • Altezza: 18 unità (18U)
  • Larghezza: 19 pollici (482,6 mm)
  • Porte: 2 porte
  • Ventilazione: passiva
  • Struttura: robusta e modulare
  • Uso: componenti IT e reti
  • Serie: DS-XS6618-E/D
  • Protezione: raffreddamento efficiente

Descrizione del prodotto

Armadio rack da 18 unità progettato per l'organizzazione e la protezione delle apparecchiature elettriche e di rete. Realizzato con materiali resistenti, garantisce stabilità e durata nel tempo. Ideale per installazioni professionali, offre ampio spazio per il montaggio di dispositivi elettronici, facilitando la gestione dei cavi e migliorando l'efficienza degli impianti elettrici. La struttura è studiata per assicurare una corretta ventilazione e accessibilità, rendendo questo armadio una soluzione funzionale e affidabile per ambienti tecnici. Descrizione del produttore: Armadio rack modulare da 18 unità di altezza (18U) con dimensione conforme alla norma 19 pollici (482,6 mm). Dotato di due porte e sistema di ventilazione passivo, garantisce un'efficace gestione del flusso d'aria per il raffreddamento delle apparecchiature elettriche installate. Struttura robusta e versatile, ideale per l’organizzazione e la protezione di componenti IT e reti in ambienti professionali.

Caratteristiche tecniche

larghezza

600 mm

Tipologia

Con telaio fisso

altezza

985 mm

profondità

600 mm

numero di porte

2

tipo di ventilazione

Passivo

max. capacità di carico

500 kg

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

18

con base

con lamiera per tetto

con porta frontale

con porta posteriore

con pareti laterali

Distanza tra i montanti

482,6 mm (19 pollici)

Materiale della porta anteriore

Vetro

Materiale della porta posteriore

Acciaio

DS-XS6618-E/D GRACK CABINET 18U