›

DS-XS6612-S/BR RACK CABINET 12U

Cod. Rexel HIK314001473
Cod. Produttore 314001473
Cod. EAN 6936422141271

Informazioni principali

  • Metodo installazione: Parete
  • Spazio interno: 12U
  • Capacità carico statico: 60 kg
  • Dimensioni (LxPxA): 600x600x635 mm
  • Porta anteriore: Vetro 4 mm
  • Materiale telaio: Acciaio SPCC 1,2 mm
  • Accesso porte: Frontale e posteriore
  • Serie: DS-XS6612-S/BR

Descrizione del prodotto

Armadio rack DS-XS6612-S/BR con capacità di 12 unità, progettato per l'organizzazione e la protezione delle apparecchiature elettriche e di rete. Realizzato con materiali resistenti per garantire durabilità e sicurezza, è ideale per installazioni professionali che richiedono una gestione ordinata dei componenti elettronici. La struttura offre un supporto stabile e una facile accessibilità, assicurando un ambiente efficiente per il cablaggio e la manutenzione. Descrizione del produttore: Il cabinet da parete DS-XS6612-S/BR è progettato per garantire una struttura solida e resistente, realizzata con telai delle porte e travi trasversali saldati. Dispone di un design a doppia sezione che consente l'accesso sia dalla porta frontale che da quella posteriore, facilitando l'installazione e la manutenzione delle apparecchiature. Conforme allo standard di montaggio da 19 pollici e compatibile con l'installazione di dispositivi secondo lo standard ETSI, offre uno spazio interno di 12U con dimensioni di 600x600x635 mm. La porta frontale è in vetro spesso 4 mm, mentre le altre parti sono in acciaio SPCC di vari spessori per garantire robustezza e protezione. Il cabinet è ideale per data center, sale voce, armadi di cablaggio, aree di produzione e magazzini, dove è necessario proteggere e mantenere apparecchiature di rete di elevata portata. La capacità di carico statica è di 60 kg e sono disponibili accessori opzionali come mensole, ventole e PDU.
DS-XS6612-S/BR RACK CABINET 12U