›

DS-PZ501SHL-P CONTENITORE PLASTICO

Cod. Rexel HIK314300683
Cod. Produttore 314300683
Cod. EAN 6942160499819

Informazioni principali

  • Materiale: Plastica resistente
  • Protezione: Isolamento elettrico
  • Uso: Interni professionali
  • Design: Compatto e funzionale
  • Resistenza: Polvere e urti
  • Montaggio: Facile e rapido
  • Serie: DS-PZ501SHL-P
  • Applicazione: Componenti elettrici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contenitore in plastica di alta qualità progettato per proteggere componenti elettrici e accessori. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, garantisce isolamento e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il design compatto e funzionale facilita il montaggio e la manutenzione, offrendo una soluzione affidabile per la gestione dei dispositivi elettrici in ambienti interni. Adatto per utilizzi professionali, assicura protezione ottimale contro polvere e urti, mantenendo l’integrità degli elementi al suo interno.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

adatto per montaggio a parete

materiale

Plastica

Accessorio

Adatto per allarme intrusione

DS-PZ501SHL-P CONTENITORE PLASTICO