›

DS-PWA96-M2H-WE(O-STD)/ITALY

Cod. Rexel HIK302402157
Cod. Produttore 302402157

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230 V
  • Corrente nominale: 16 A
  • Grado protezione: IP44
  • Dimensioni: 96x96 mm
  • Materiale: Alta qualità
  • Certificazioni: CE
  • Serie: DS-PWA
  • Installazione: Facile e veloce

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: DS-PWA96-M2H-WE è un prodotto elettrico progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate. Caratterizzato da materiali di alta qualità, assicura durata nel tempo e sicurezza nell'utilizzo. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche standard in Italia, offrendo facilità di installazione e compatibilità con diverse configurazioni. La sua costruzione robusta e il design funzionale lo rendono adatto a soddisfare le esigenze di impianti elettrici moderni.
DS-PWA96-M2H-WE(O-STD)/ITALY