›

DS-PD452SMK-WE RILEV WIRELESS FUMO

Cod. Rexel HIK302402873
Cod. Produttore 302402873
Cod. EAN 6936422150518

Informazioni principali

  • Metodo rilevazione: Fotoelettrico
  • Durata batteria: 3 anni
  • Allarme CO: 50-300 ppm
  • Allarme temperatura: >64 °C
  • Variazione temp.: >10 °C/min
  • Frequenza RF: 868 MHz
  • Dimensioni: 125x39 mm
  • Serie: DS-PD452SMK-WE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Rilevatore wireless di fumo, calore e monossido di carbonio DS-PD452SMK-WE dotato di camera di alta qualità con sensore fotoelettrico per una rilevazione precisa. Progettato per il montaggio a soffitto, offre una durata della batteria fino a 3 anni con alimentazione a batterie CR123A sostituibili. Il dispositivo emette allarmi in caso di superamento della soglia di CO (50 ppm entro 90 minuti, 100 ppm entro 40 minuti, 300 ppm entro 3 minuti) e dispone di allarmi per temperatura costante superiore a 64 °C e per variazioni rapide di temperatura superiori a 10 °C al minuto. La trasmissione wireless opera a 868 MHz con sicurezza AES-128 e un raggio fino a 1000 metri in spazio aperto. Adatto per ambienti interni, è disponibile nei colori bianco e nero, con dimensioni compatte e peso di 251 grammi.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Da montare in superficie/sulla struttura

colore

Bianco

diametro

125 mm

altezza/profondità

39 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Principio di funzionamento

Combinazione

Tipo di tensione d'esercizio

DC

collegabile in rete tramite radio (standard)

alimentazione di corrente primaria

Batteria/accumulatore

Batteria fornita

Litio

Temperatura d'intervento

64 °C

tensione di alimentazione DC

3 ... 3 V

Tensione d'esercizio in DC

3 ... 3 V

DS-PD452SMK-WE RILEV WIRELESS FUMO