›

DS-PD451SMK-WE RILEV WIRELESS FUMO+

Cod. Rexel HIK302402877
Cod. Produttore 302402877
Cod. EAN 6936422150488

Informazioni principali

  • Metodo rilevamento: Fotoelettrico
  • Durata batteria: fino a 5 anni
  • Allarme temperatura: >64 °C
  • Allarme temperatura diff.: >10 °C/min
  • Frequenza RF: 868 MHz
  • Portata wireless: fino a 1000 m
  • Dimensioni: 125x39 mm
  • Serie: DS-PD451SMK-WE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Rilevatore di fumo e calore wireless con sensore fotoelettrico di alta qualità, progettato per il montaggio a soffitto in ambienti interni. Dotato di una batteria sostituibile CR123A con durata fino a 5 anni, garantisce un funzionamento affidabile nel tempo. Supporta allarmi per temperatura costante superiore a 64 °C e allarmi differenziali per variazioni di temperatura superiori a 10 °C al minuto. La trasmissione wireless avviene a 868 MHz con una portata fino a 1000 metri in spazio aperto, protetta da crittografia AES-128 per una comunicazione sicura. Dimensioni compatte di 125 mm di diametro per 39 mm di altezza, disponibile nei colori bianco e nero. Adatto per il monitoraggio e la sicurezza negli ambienti residenziali e commerciali.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Da montare in superficie/sulla struttura

colore

Bianco

diametro

125 mm

altezza/profondità

39 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Principio di funzionamento

Combinazione

Tipo di tensione d'esercizio

DC

collegabile in rete tramite radio (standard)

alimentazione di corrente primaria

Batteria/accumulatore

Batteria fornita

Litio

Temperatura d'intervento

64 °C

tensione di alimentazione DC

3 ... 3 V

Tensione d'esercizio in DC

3 ... 3 V

DS-PD451SMK-WE RILEV WIRELESS FUMO+