›

DS-KH7000EY-E2/WHITE POSTAZIONE INT

Cod. Rexel HIK305305815
Cod. Produttore 305305815
Cod. EAN 6936422126995

Informazioni principali

  • Metodo: Touch button
  • Microfono: Omnidirezionale integrato
  • Compressione audio: G726, 64 Kps
  • Qualità audio: Riduzione rumore e eco
  • Rete cablata: 10/100 Mbps su 2 fili
  • Alimentazione: 12V o moduli dedicati
  • Dimensioni: 120x120x21 mm
  • Serie: DS-KH7000EY-E2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Postazione audio da interno Hikvision DS-KH7000EY-E2/White senza schermo, progettata per installazione a parete con montaggio superficiale. Dotata di pulsanti touch sensibili al tocco, supporta chiamate personalizzate e chiamate da piano. Integra un microfono omnidirezionale e un altoparlante incorporati con compressione audio G726, garantendo qualità sonora con soppressione del rumore e cancellazione dell'eco. La comunicazione avviene tramite interfaccia cablata a 2 fili con velocità di rete 10/100 Mbps. Alimentata a 12V o tramite moduli dedicati, consuma meno di 4W in funzionamento. Dimensioni compatte di 120x120x21 mm rendono il dispositivo discreto e adatto ad ambienti interni. Supporta l’estensione fino a 3 unità interne collegate, ideale per sistemi di comunicazione audio centralizzati.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

119,99 mm

altezza

119,99 mm

profondità

21 mm

assorbimento di potenza

4 W

viva voce

tecnica di installazione

2 fili

apparecchio aggiuntivo collegabile in serie

regolazione del volume

funzioni di commutazione

Tipo di interfaccia/connessione

LAN

DS-KH7000EY-E2/WHITE POSTAZIONE INT