› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

DS-KD-AL8 INTERFACCIA PULSANTI 8 IN

Cod. Rexel HIK305304023
Cod. Produttore 305304023
Cod. EAN 6931847193768

Informazioni principali

  • Serie: DS-KD-AL8
  • Montaggio: a parete
  • Supporta: 8 pulsanti
  • Uso: controllo accessi
  • Materiali: alta qualità
  • Design: compatto e funzionale
  • Applicazioni: commerciali, industriali
  • Funzionalità: lettura biometrica

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'interfaccia DS-KD-AL8 è una soluzione versatile per l'integrazione dei sistemi di controllo accessi. Progettata per un'installazione a parete, questa interfaccia offre un supporto dati efficiente per la lettura biometrica e la gestione dei codici di accesso. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce robustezza e durabilità nel tempo, rendendola ideale per ambienti commerciali e industriali. La DS-KD-AL8 è dotata di un design compatto e funzionale, facilitando il montaggio e l'accessibilità. Grazie alla sua capacità di supportare fino a otto pulsanti, risponde a esigenze di sicurezza e controllo avanzate. Questa interfaccia è una scelta eccellente per chi cerca un prodotto affidabile e performante nel settore dell'elettricità e della sicurezza.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

62,2 mm

Tipologia

Pulsante

altezza

55 mm

profondità

18 mm

con scatola

Numero di pulsanti per chiamata

8

tecnica di installazione

Sistema bus

Tipo di tensione d'ingresso

DC

a parete

Adatto per l'impiego in ambienti interni

Tensione d'esercizio

12 ... 12 V

DS-KD-AL8 INTERFACCIA PULSANTI 8 IN