›

DS-FOGX-B6A1-L0 FIBRA OTT SINGLE 2C

Cod. Rexel HIK307400786
Cod. Produttore 307400786
Cod. EAN 6942160498508

Informazioni principali

  • Tipo cavo: GJYXFCH
  • Fibra: 9/125μm G657A1
  • Dimensioni: 5.2x2.0 mm
  • Raggio curvatura min: 120 mm
  • Guaina: LSZH, colore nero
  • Resistenza trazione: 600 N (breve termine)
  • Resistenza schiacciamento: 2200 N/100mm
  • Serie: DS-FOGX-B6A1-L0

Descrizione del prodotto

Fibra ottica singlemode a 2 core, modello DS-FOGX-B6A1-L0, ideale per applicazioni di trasmissione dati ad alta velocità e lunga distanza. Progettata per garantire un’elevata qualità del segnale e una bassa attenuazione, è adatta all’installazione in reti di comunicazione professionali. La struttura robusta assicura affidabilità e durata nel tempo, rendendo questo cavo una soluzione efficiente per infrastrutture di rete avanzate. Descrizione del produttore: Il cavo in fibra ottica DS-FOGX-B6A1-L0 è progettato per applicazioni FTTH interne, ideale per il tratto finale nelle reti in fibra ottica. Realizzato con fibra singlemode 9/125 G657A1 a bassa sensibilità alla curvatura, garantisce elevate prestazioni di trasmissione e alta larghezza di banda. La guaina in materiale LSZH (Low Smoke Zero Halogen) di colore nero assicura sicurezza e rispetto ambientale, mentre i due rinforzi in FRP offrono una robusta resistenza alla compressione per proteggere la fibra. Il cavo include un filo d'acciaio come messaggero per una buona resistenza alla trazione, con capacità di tensione fino a 600 N in breve termine. Il design a struttura stretta semi-libera facilita l'installazione e la manutenzione, con un raggio minimo di curvatura di 120 mm. Adatto per uso interno ed esterno (aereo), il cavo è conforme alla direttiva RoHS 2.0 e garantisce sicurezza e affidabilità nelle installazioni di rete.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

tipo di fibra

Singlemode 9/125

peso

38 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

numero di fibre

2

colore del rivestimento

Nero

categoria

OS2

materiale del rivestimento

Poliolefina

tipo di filo

Cavo a struttura stretta a semi-libero

numero di fibre per ogni filo

2

senza alogeni secondo IEC 60754-2

larghezza della linea circa

5,2 mm

altezza della linea circa

2 mm

senza fumo secondo IEC 61034-2

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

120 mm

Rinforzo del materiale

Acciaio

Geometria del cavo

Piatto

Max. resistenza alla trazione durante l'installazione

0,6 KILONEWTON

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2

Senza alogeno secondo IEC 60754-1

DS-FOGX-B6A1-L0 FIBRA OTT SINGLE 2C