›

DS-FOGX-B6A1-L0 FIBRA OTT SINGLE 2C

Cod. Rexel HIK307400785
Cod. Produttore 307400785
Cod. EAN 6942160498492

Informazioni principali

  • Tipo cavo: GJYXFCH
  • Fibra: 9/125μm G657A1
  • Diametro cavo: 5,2 x 2,0 mm
  • Resistenza trazione: 600 N (breve)
  • Resistenza schiacciatura: 2200 N/100mm (breve)
  • Temperatura operativa: -20°C a +60°C
  • Guaina: LSZH, nera, ignifuga
  • Serie: DS-FOGX-B6A1-L0

Descrizione del prodotto

Fibra ottica singlemode a 2 core, ideale per applicazioni di trasmissione dati ad alta velocità. Progettata per garantire elevate prestazioni e affidabilità nelle reti di comunicazione, questa fibra ottica assicura una trasmissione stabile e a bassa attenuazione. Adatta per installazioni in ambienti professionali che richiedono connessioni di rete efficienti e durature. Descrizione del produttore: Il cavo in fibra ottica DS-FOGX-B6A1-L0 è un cavo drop autoportante di tipo GJYXFCH, progettato per applicazioni FTTH interne, orizzontali e verticali, ideale per l'ultimo tratto nelle reti FTTH. È adatto per estensioni da esterno (come cavo aereo) a interno. La fibra speciale a bassa sensibilità alla curvatura garantisce un'alta larghezza di banda e ottime prestazioni di trasmissione. Il cavo è dotato di due elementi di rinforzo in FRP che assicurano una buona resistenza alla schiacciatura per proteggere la fibra, mentre un singolo filo d'acciaio funge da elemento portante, garantendo elevate prestazioni di resistenza alla trazione. Il rivestimento esterno è in LSZH (Low Smoke Zero Halogen), nero, ignifugo e rispettoso dell'ambiente, assicurando sicurezza e bassa emissione di fumo in caso di incendio. La struttura del cavo facilita la rimozione della guaina e la giunzione, semplificando l'installazione e la manutenzione. Le prestazioni meccaniche includono una resistenza alla trazione fino a 600 N in breve termine e 300 N a lungo termine, con resistenza alla schiacciatura di 2200 N/100 mm a breve termine e 1000 N/100 mm a lungo termine. Il cavo supporta temperature operative da -20 a +60 gradi Celsius. La fibra è di tipo singlemode 9/125 G657A1, conforme alla categoria OS2, con attenuazione massima di 0,38 dB/km a 1310 nm e 0,28 dB/km a 1550 nm. Il diametro del cavo è di circa 5,2 mm per 2,0 mm. Questo cavo è disponibile in configurazioni con 1 o 2 fibre.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

tipo di fibra

Singlemode 9/125

peso

20 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

numero di fibre

2

colore del rivestimento

Nero

categoria

OS2

materiale del rivestimento

Poliolefina

tipo di filo

Cavo a struttura stretta a semi-libero

numero di fibre per ogni filo

2

senza alogeni secondo IEC 60754-2

larghezza della linea circa

5,2 mm

altezza della linea circa

2 mm

senza fumo secondo IEC 61034-2

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

120 mm

Rinforzo del materiale

Acciaio

Geometria del cavo

Piatto

Max. resistenza alla trazione durante l'installazione

0,6 KILONEWTON

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2

Senza alogeno secondo IEC 60754-1

DS-FOGX-B6A1-L0 FIBRA OTT SINGLE 2C