›

DS-FOGX-B6A1-L0 FIBRA OTT SINGLE 1C

Cod. Rexel HIK307400783
Cod. Produttore 307400783
Cod. EAN 6942160498522

Informazioni principali

  • Tipo cavo: GJYXFCH
  • Fibra ottica: 9/125μm G657A1
  • Dimensioni cavo: 5.2x2.0 mm
  • Raggio curvatura min: 120 mm
  • Guaina: LSZH ignifuga
  • Resistenza trazione: 600 N (breve)
  • Resistenza schiacciamento: 2200 N/100mm
  • Serie: DS-FOGX-B6A1-L0

Descrizione del prodotto

Fibra ottica single mode a singolo core, modello DS-FOGX-B6A1-L0, progettata per garantire elevate prestazioni nelle trasmissioni dati su lunghe distanze. Questo cavo in fibra ottica è ideale per applicazioni di rete che richiedono alta velocità e affidabilità, offrendo una trasmissione del segnale stabile e una bassa attenuazione. Adatta per installazioni professionali nel settore elettrico e delle telecomunicazioni, assicura una connessione efficiente e duratura. Descrizione del produttore: Il cavo in fibra ottica DS-FOGX-B6A1-L0 è un cavo drop autoportante di tipo GJYXFCH, progettato per applicazioni FTTH interne, ideale per l'ultimo tratto nelle reti FTTH. È adatto per estensioni da esterno a interno, grazie alla sua struttura robusta che include un filo di acciaio come messaggero per garantire un'elevata resistenza alla trazione. La fibra ottica a bassa sensibilità alla curvatura (9/125μm G657A1) assicura un'eccellente trasmissione e ampia larghezza di banda. La guaina in materiale LSZH è ignifuga, a basso fumo e priva di alogeni, garantendo sicurezza e rispetto ambientale. La presenza di due elementi di rinforzo in FRP conferisce resistenza alla compressione e protezione della fibra. Il cavo presenta un design a scanalatura che facilita l'installazione e la manutenzione. La sua operatività è garantita in un intervallo di temperatura da -20 a +60 gradi Celsius.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

tipo di fibra

Singlemode 9/125

peso

20 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

numero di fibre

1

colore del rivestimento

Nero

categoria

OS2

materiale del rivestimento

Poliolefina

tipo di filo

Cavo a struttura stretta a semi-libero

numero di fibre per ogni filo

1

senza alogeni secondo IEC 60754-2

larghezza della linea circa

5,2 mm

altezza della linea circa

2 mm

senza fumo secondo IEC 61034-2

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

120 mm

Rinforzo del materiale

Acciaio

Geometria del cavo

Piatto

Max. resistenza alla trazione durante l'installazione

0,6 KILONEWTON

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2

Senza alogeno secondo IEC 60754-1

DS-FOGX-B6A1-L0 FIBRA OTT SINGLE 1C