›

DS-D6065UN-DP DIGITAL SIGNAGE 65 4

Cod. Rexel HIK317601565
Cod. Produttore 317601565
Cod. EAN 6936422178215

Informazioni principali

  • Dimensione schermo: 65 pollici
  • Risoluzione: 3840×2160 UHD
  • Luminosità: 500 cd/m²
  • Contrasto: 5000:1
  • Angolo di visione: 178° orizz./vert.
  • Sistema operativo: Android 13
  • Consumo energetico: 90W tipico
  • Serie: DS-D6065UN-DP

Descrizione del prodotto

Monitor digitale per segnaletica con display da 65 pollici, progettato per offrire immagini nitide e luminose. Ideale per applicazioni di comunicazione visiva professionale, garantisce alta definizione e affidabilità. La tecnologia avanzata assicura una resa cromatica eccellente e una lunga durata nel tempo, rendendolo adatto a spazi commerciali e ambienti pubblici. Questo dispositivo rappresenta una soluzione versatile per la visualizzazione di contenuti digitali con elevata qualità e performance. Descrizione del produttore: Il DS-D6065UN-DP è un display digital signage da 65 pollici caratterizzato da un design sottile con cornice slim e una struttura in plastica che integra tutte le componenti in un unico corpo. Monta un pannello industriale A+ con risoluzione Ultra HD 3840 × 2160 pixel, garantendo immagini nitide e di alta qualità grazie a un motore di miglioramento automatico dei colori e dell’immagine. La luminosità è di 500 cd/m² con un contrasto di 5000:1 e un ampio angolo di visione di 178 gradi sia in orizzontale che verticale. Supporta la riproduzione di materiali statici e dinamici come immagini, audio, video, sottotitoli scorrevoli, PDF, pagine web e video in diretta, con modalità di programmazione flessibili per la gestione dei contenuti in base a giorni, settimane o cicli personalizzati. Il sistema operativo Android 13 con processore Cortex-A55 quad-core, 4 GB di memoria e 32 GB di storage integrato consente una gestione centralizzata e remota di uno o più schermi, con funzioni avanzate di controllo come accensione/spegnimento programmati, regolazione temporizzata di luminosità e volume, e aggiornamento dei programmi anche via USB. Dotato di molteplici interfacce tra cui HDMI, DisplayPort, USB 2.0 e 3.0, Wi-Fi dual band e porte RS232, è progettato per un utilizzo continuativo 7 giorni su 7, 24 ore su 24, con un consumo energetico contenuto. Può essere montato a parete sia in orizzontale che verticale, risultando ideale per applicazioni professionali di comunicazione visiva in ambienti commerciali e pubblici.
DS-D6065UN-DP DIGITAL SIGNAGE 65 4