›

DS-D6050UN-DP DIGITAL SIGNAGE 50 4

Cod. Rexel HIK317601563
Cod. Produttore 317601563

Informazioni principali

  • Dimensioni schermo: 50"
  • Risoluzione: 3840×2160 4K UHD
  • Luminosità: 500 cd/m²
  • Angolo di visione: 178° orizz./vert.
  • Processore: Cortex-A55 quad-core
  • Sistema operativo: Android 13
  • Consumo energia: 90W tip., 150W max
  • Serie: DS-D6050UN-DP

Descrizione del prodotto

DS-D6050UN-DP è un display digitale da 50 pollici progettato per applicazioni di digital signage. Offre immagini nitide e colori vividi, garantendo una visibilità ottimale in ambienti professionali. Questo schermo è ideale per comunicazioni visive efficaci, combinando tecnologia avanzata con un design funzionale adatto a molteplici contesti. Descrizione del produttore: Lo schermo digitale DS-D6050UN-DP da 50 pollici si distingue per il design sottile e compatto con una struttura in plastica e cornice slim che ne valorizzano l’estetica. Dotato di un pannello industriale A+ con risoluzione 4K Ultra HD (3840 × 2160), offre immagini di alta qualità grazie al sistema di auto-colorazione e al motore di miglioramento dell’immagine. La retroilluminazione E-LED garantisce una luminosità di 500 cd/m² e un ampio angolo di visione di 178 gradi, assicurando colori vividi e una profondità cromatica a 10 bit. Il dispositivo supporta una vasta gamma di formati multimediali, inclusi video, audio, immagini, sottotitoli e pagine web, con modalità di riproduzione flessibili programmabili per giorno, settimana o loop. Il sistema operativo Android 13, un processore Cortex-A55 quad-core e 4 GB di memoria RAM assicurano prestazioni fluide e la gestione remota di uno o più schermi, con funzioni avanzate di controllo di luminosità, volume e programmazione. La sicurezza è garantita da più livelli di protezione, con crittografia dei dati e gestione delle autorizzazioni a 5 livelli per utenti e contenuti. Il prodotto è progettato per il montaggio a parete sia in orizzontale che in verticale, con dimensioni compatte e un peso netto di 12,6 kg, ideale per applicazioni professionali di digital signage in ambienti commerciali e pubblici.
DS-D6050UN-DP DIGITAL SIGNAGE 50 4