›

DS-D4518CB162-2FQ LEDWALL ALL-IN-ON

Cod. Rexel HIK317007143
Cod. Produttore 317007143
Cod. EAN 6942640548143

Informazioni principali

  • Serie: DS-D4518CB162-2FQ
  • Dimensioni: 3611x2150x47 mm
  • Luminosità: 600 cd/m²
  • Risoluzione: 1920x1080
  • Angolo di visione: 160°
  • Sistema operativo: Android 12, Windows 10
  • Consumo max: 3000 W
  • Materiale cabinet: lega di alluminio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il display LED multimediale DS-D4518CB162-2FQ da 162 pollici è un prodotto all-in-one ad alta integrazione, caratterizzato da un design moderno e minimalista con un telaio in lega di alluminio e un bezel ultra-sottile. Offre immagini nitide e vivide grazie alla tecnologia di elaborazione dell'immagine professionale Hikvision, che include algoritmi avanzati per l'ottimizzazione dei dettagli, la fedeltà dei colori e il supporto HDR. La luminosità regolabile fino a 600 cd/m² e l'angolo di visione di 160° assicurano una visione ampia e senza riflessi anche in ambienti molto illuminati. Il sistema integrato supporta sia Android 12 che Windows 10, garantendo flessibilità e un'interfaccia utente intuitiva ottimizzata per grandi schermi. Tra le funzionalità versatili si annoverano la condivisione wireless multi-dispositivo, la lavagna digitale, la registrazione delle conferenze e la gestione remota tramite PC o smartphone. Il prodotto è ideale per ambienti come centri commerciali, aeroporti, sale conferenze e spazi pubblici, con dimensioni di 3611 x 2150 x 47 mm (senza base) e un peso di circa 212 kg. La manutenzione frontale e il sistema di installazione modulare facilitano l'installazione e la manutenzione.
DS-D4518CB162-2FQ LEDWALL ALL-IN-ON