›

DS-D4515CH-1FQF POSTER LED - P1.5 I

Cod. Rexel HIK317006805
Cod. Produttore 317006805
Cod. EAN 6936422175771

Informazioni principali

  • Pixel pitch: 1.5 mm
  • Uso: interni
  • Alta definizione: sì
  • Immagini nitide: garantito
  • Design: modulare
  • Installazione: versatile
  • Manutenzione: facile
  • Serie: DS-D4515CH-1FQF

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto DS-D4515CH-1FQF POSTER LED - P1.5 I è un display a LED ad alta definizione con pixel pitch di 1.5 mm, ideale per applicazioni visive di grande impatto in ambienti interni. Grazie alla tecnologia LED avanzata, offre immagini nitide e colori vividi, garantendo una visibilità ottimale anche a breve distanza. La struttura compatta e il design modulare permettono un'installazione versatile e una facile manutenzione, rendendolo una soluzione efficiente per comunicazioni visive dinamiche e pubblicità digitale.
DS-D4515CH-1FQF POSTER LED - P1.5 I