›

DS-D4515CB135-2FQ LEDWALL ALL-IN-ON

Cod. Rexel HIK317007142
Cod. Produttore 317007142
Cod. EAN 6942640548167

Informazioni principali

  • Dimensione schermo: 135" (344.1 cm)
  • Risoluzione: 1920×1080 Full HD
  • Luminosità: 600 cd/m²
  • Contrasto: 3000:1
  • Angolo di visione: 160° orizzontale/verticale
  • Sistema operativo: Android 12 e Windows 10
  • Materiale cabinet: Lega di alluminio
  • Serie: DS-D4515CB135-2FQ

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il DS-D4515CB135-2FQ è un display LED multimediale da 135 pollici con tecnologia all-in-one, caratterizzato da un design elegante e funzionalità avanzate. Offre un'illuminazione autonoma e una visualizzazione nitida e vivida con risoluzione Full HD 1920x1080, rapporto di contrasto 3000:1 e luminosità di 600 cd/m², regolabile in temperatura colore da 3000 a 10000K. Il display garantisce un'ampia angolazione di visione di 160° sia in orizzontale che verticale, con uniformità di colore superiore al 97%. La struttura in lega di alluminio assicura leggerezza e resistenza, mentre il sistema integrato combina Android 12 e Windows 10 per una gestione versatile e intuitiva. Dotato di tecnologia di elaborazione immagini professionale Hikvision, supporta funzioni come miracast, condivisione wireless, lavagna digitale e registrazione conferenze. L'installazione modulare e il sistema di manutenzione frontale facilitano l'uso in ambienti come centri commerciali, aeroporti, sale conferenze e spazi pubblici.
DS-D4515CB135-2FQ LEDWALL ALL-IN-ON