›

DS-D4512CB108-2FQ LEDWALL ALL-IN-ON

Cod. Rexel HIK317007092
Cod. Produttore 317007092
Cod. EAN 6942640548150

Informazioni principali

  • Dimensione schermo: 108"
  • Risoluzione: 1920x1080
  • Luminosità: 600 cd/m²
  • Angolo visione: 160°
  • Contrasto: 3000:1
  • Memoria: 16GB Android/Windows
  • Speaker integrati: 2 x 18 W
  • Serie: DS-D4512CB108-2FQ

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il DS-D4512CB108-2FQ è un display LED multimediale da 108 pollici con tecnologia All-In-One, progettato per offrire immagini nitide e vivide grazie alla tecnologia di elaborazione delle immagini professionale di Hikvision. Presenta un design elegante con un telaio ultra-sottile e un tessuto ispirato allo stile scandinavo, che garantisce un'estetica raffinata. Il display autoilluminante assicura una visione ampia senza riflessi anche in condizioni di luce intensa, con un angolo di visione di 160 gradi e una luminosità di 600 cd/m². Supporta la gestione remota, il controllo tramite PC o smartphone e la condivisione wireless multi-dispositivo. Il sistema integrato combina Android 12 e Windows 10, offrendo flessibilità e un'interfaccia utente ottimizzata per schermi di grandi dimensioni. Dotato di risoluzione Full HD 1920x1080, rapporto di contrasto 3000:1, e una densità di pixel di 640000 dots/m², è ideale per ambienti come centri commerciali, aeroporti, edifici governativi e sale conferenze. La struttura modulare facilita l'installazione e la manutenzione frontale, mentre le numerose interfacce audio e video, inclusi HDMI e USB 3.0, garantiscono versatilità d'uso. Il prodotto è inoltre dotato di altoparlanti integrati da 18 W e supporta funzionalità pratiche come lavagna digitale, registrazione conferenze e messaggi di benvenuto.
DS-D4512CB108-2FQ LEDWALL ALL-IN-ON