›

DS-D2055UL-0B LCD WALL 55 3.5MM 50

Cod. Rexel HIK302504971
Cod. Produttore 302504971
Cod. EAN 6942640514506

Informazioni principali

  • Tipo: LCD WALL
  • Dimensione: 55 pollici
  • Spessore: 3,5 mm
  • Serie: DS-D2055UL-0B
  • Risoluzione: Alta qualità
  • Luminosità: Ottimale
  • Uso: Professionale
  • Design: Sottile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Monitor LCD da parete con diagonale da 55 pollici e spessore di 3,5 mm, progettato per offrire immagini nitide e dettagliate. Ideale per applicazioni professionali che richiedono una visualizzazione di alta qualità e un design sottile, garantendo un'integrazione elegante in ambienti interni. La tecnologia avanzata assicura una resa cromatica precisa e una luminosità ottimale per una visione confortevole e prolungata.
DS-D2055UL-0B LCD WALL 55 3.5MM 50