›

DS-D2055RL-0A LCD WALL 55 0.88MM 5

Cod. Rexel HIK302504937
Cod. Produttore 302504937
Cod. EAN 6936422143817

Informazioni principali

  • Dimensione: 55 pollici
  • Risoluzione pixel: 0,88 mm
  • Tipo display: LCD da parete
  • Serie: DS-D2055RL-0A
  • Alta qualità visiva: Immagini nitide
  • Visibilità: Angoli ampi
  • Uso: Applicazioni professionali
  • Affidabilità: Installazioni fisse

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Display LCD da parete con diagonale di 55 pollici e risoluzione pixel di 0,88 mm, progettato per garantire immagini nitide e dettagliate. Ideale per applicazioni professionali che richiedono alta qualità visiva e affidabilità nel settore dell'elettronica. La tecnologia avanzata del pannello assicura una resa cromatica precisa e un’ottima visibilità da diverse angolazioni. Questo prodotto rappresenta una soluzione efficiente per installazioni fisse in ambienti che necessitano di un display performante e durevole.
DS-D2055RL-0A LCD WALL 55 0.88MM 5