›

DS-D2046TL-2B LCD WALL 46 2.5MM 50

Cod. Rexel HIK302504978
Cod. Produttore 302504978
Cod. EAN 6936422195939

Informazioni principali

  • Dimensioni: 46 pollici
  • Risoluzione pixel: 2,5 mm
  • Tipo display: LCD da parete
  • Uso: Segnaletica digitale
  • Immagini: Chiare e dettagliate
  • Installazione: A muro
  • Serie: DS-D2046TL-2B
  • Passo pixel: 2,5 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Display LCD da parete con risoluzione di 46 pollici e passo pixel di 2,5 mm, ideale per applicazioni di segnaletica digitale e controllo visivo. Offre immagini nitide e dettagliate grazie all’elevata definizione, garantendo una visualizzazione chiara e precisa. Progettato per un’installazione a muro, combina tecnologia avanzata e design funzionale per ambienti professionali.
DS-D2046TL-2B LCD WALL 46 2.5MM 50