›

DS-C80N-01HI C80N INPUT CONTROLLER

Cod. Rexel HIK302301276
Cod. Produttore 302301276
Cod. EAN 6942160480329

Informazioni principali

  • Modello: DS-C80N-01HI
  • Tensione operativa: non specificata
  • Funzione: Controllo ingressi
  • Design: Compatto e funzionale
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Affidabilità: Alta precisione
  • Serie: C80N
  • Integrazione: Sistemi automazione

Descrizione del prodotto

Il controller di ingresso DS-C80N-01HI è un dispositivo elettrico progettato per garantire un controllo preciso e affidabile nei sistemi di automazione. Caratterizzato da un design compatto e funzionale, offre elevate prestazioni e facilità di integrazione con altri componenti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono una gestione efficiente degli ingressi, assicura stabilità e sicurezza operativa, rappresentando una soluzione versatile per impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Il controller di ingresso DS-C80N-01HI è un dispositivo elettronico progettato per gestire e monitorare segnali di input in impianti elettrici. Caratterizzato da un design compatto e funzionale, garantisce affidabilità e precisione nel controllo dei flussi elettrici, facilitando l'integrazione con sistemi di automazione e sicurezza. Questo controller è ideale per applicazioni che richiedono un'alta efficienza nella gestione degli ingressi, offrendo una soluzione robusta e versatile per ambienti industriali e civili.
DS-C80N-01HI C80N INPUT CONTROLLER